曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2275種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2275種類すべて表示中
注文コード
品番
ポートねじの種類
取付支持金具
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47450369CM2B32-25Z1Rc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ金具なし
5,720
5,148
5,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450378CM2B32-25Z1-VRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,330
5,697
6,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450387CM2B32-25Z1-WRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,550
5,895
6,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450396CM2B32-25Z1-QRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじロッドエンド
6,380
5,742
6,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450405CM2B32-25FZ1Rc基本形(両側ボス付)25ロッド先端めねじ金具なし
5,720
5,148
5,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450421CM2B32-50Z1Rc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ金具なし
6,000
5,400
5,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450430CM2B32-50Z1-VRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,600
5,940
6,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450439CM2B32-50Z1-WRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,820
6,138
6,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450448CM2B32-50Z1-QRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじロッドエンド
6,660
5,994
6,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450457CM2B32-50FZ1Rc基本形(両側ボス付)50ロッド先端めねじ金具なし
6,000
5,400
5,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450466CM2B32-75Z1Rc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ金具なし
6,270
5,643
6,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450475CM2B32-75Z1-VRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,880
6,192
6,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450491CM2B32-75Z1-WRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,100
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450500CM2B32-75Z1-QRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじロッドエンド
6,930
6,237
6,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450509CM2B32-75FZ1Rc基本形(両側ボス付)75ロッド先端めねじ金具なし
6,270
5,643
6,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450518CM2B32-100Z1Rc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ金具なし
6,550
5,895
6,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450527CM2B32-100Z1-VRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,150
6,435
7,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450536CM2B32-100Z1-WRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,370
6,633
7,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450545CM2B32-100Z1-QRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじロッドエンド
7,210
6,489
7,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450561CM2B32-100FZ1Rc基本形(両側ボス付)100ロッド先端めねじ金具なし
6,550
5,895
6,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450570CM2B32-125Z1Rc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ金具なし
6,820
6,138
6,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450579CM2B32-125Z1-VRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,430
6,687
7,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450588CM2B32-125Z1-WRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,650
6,885
7,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450597CM2B32-125Z1-QRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじロッドエンド
7,480
6,732
7,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450606CM2B32-125FZ1Rc基本形(両側ボス付)125ロッド先端めねじ金具なし
6,820
6,138
6,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450615CM2B32-150Z1Rc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ金具なし
7,100
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450631CM2B32-150Z1-VRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,700
6,930
7,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450640CM2B32-150Z1-WRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,920
7,128
7,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450649CM2B32-150Z1-QRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじロッドエンド
7,760
6,984
7,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450658CM2B32-150FZ1Rc基本形(両側ボス付)150ロッド先端めねじ金具なし
7,100
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450667CM2B32-200Z1Rc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ金具なし
7,650
6,885
7,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450676CM2B32-200Z1-VRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,250
7,425
8,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450685CM2B32-200Z1-WRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,470
7,623
8,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450701CM2B32-200Z1-QRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじロッドエンド
8,310
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450710CM2B32-200FZ1Rc基本形(両側ボス付)200ロッド先端めねじ金具なし
7,650
6,885
7,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450719CM2B32-250Z1Rc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ金具なし
8,200
7,380
8,118(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
47450728CM2B32-250Z1-VRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,800
7,920
8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450737CM2B32-250Z1-WRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450746CM2B32-250Z1-QRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじロッドエンド
8,860
7,974
8,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450755CM2B32-250FZ1Rc基本形(両側ボス付)250ロッド先端めねじ金具なし
8,200
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450771CM2B32-300Z1Rc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ金具なし
8,750
7,875
8,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450780CM2B32-300Z1-VRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450789CM2B32-300Z1-WRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,570
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450798CM2B32-300Z1-QRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじロッドエンド
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450807CM2B32-300FZ1Rc基本形(両側ボス付)300ロッド先端めねじ金具なし
8,750
7,875
8,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
47450816CM2B32TN-25Z1NPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ金具なし
5,720
5,148
5,663(税込)
23日以内出荷
返品不可
47450825CM2B32TN-25Z1-VNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,330
5,697
6,267(税込)
23日以内出荷
返品不可
47450841CM2B32TN-25Z1-WNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,550
5,895
6,485(税込)
23日以内出荷
返品不可
47450850CM2B32TN-25Z1-QNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじロッドエンド
6,380
5,742
6,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
47450859CM2B32TN-25FZ1NPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端めねじ金具なし
5,720
5,148
5,663(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする