曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2103種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2103種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47773121CDM2B40-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773130CDM2B40-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,600
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773139CDM2B40-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773148CDM2B40-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,600
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773157CDM2B40-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773166CDM2B40-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,600
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773175CDM2B40-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,610
14,949
16,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773191CDM2B40-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773200CDM2B40-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,610
14,949
16,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773209CDM2B40-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773218CDM2B40-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,610
14,949
16,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773227CDM2B40-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773236CDM2B40-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,080
12,672
13,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773245CDM2B40-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773261CDM2B40-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773270CDM2B40-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773279CDM2B40-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773288CDM2B40-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773297CDM2B40-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,600
15,840
17,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773306CDM2B40-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773315CDM2B40-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,600
15,840
17,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773331CDM2B40-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773340CDM2B40-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,600
15,840
17,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773349CDM2B40-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773358CDM2B40-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,930
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773367CDM2B40-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,080
12,672
13,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773376CDM2B40-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,930
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773385CDM2B40-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,080
12,672
13,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773401CDM2B40-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,930
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773410CDM2B40-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,080
12,672
13,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773419CDM2B40-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773428CDM2B40-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,820
11,538
12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773437CDM2B40-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773446CDM2B40-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773455CDM2B40-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773471CDM2B40-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,050
10,845
11,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773480CDM2B40-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
18,670
16,803
18,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773489CDM2B40-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,990
13,491
14,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773498CDM2B40-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
18,670
16,803
18,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773507CDM2B40-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,990
13,491
14,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773516CDM2B40-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
18,670
16,803
18,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773525CDM2B40-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,990
13,491
14,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773541CDM2B40-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,000
17,100
18,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773550CDM2B40-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,150
13,635
14,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773559CDM2B40-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,000
17,100
18,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773568CDM2B40-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,150
13,635
14,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773577CDM2B40-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,000
17,100
18,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773586CDM2B40-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,150
13,635
14,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773595CDM2B40-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,470
14,823
16,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
47773611CDM2B40-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,890
12,501
13,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする