エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4220種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4220種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847881CDM2C40-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847890CDM2C40-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847899CDM2C40-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847908CDM2C40-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847917CDM2C40-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847926CDM2C40-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847935CDM2C40-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847951CDM2C40-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847960CDM2C40-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847969CDM2C40-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847978CDM2C40-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847987CDM2C40-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
47847996CDM2C40-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848005CDM2C40-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848021CDM2C40-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848030CDM2C40-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848039CDM2C40-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848048CDM2C40-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848057CDM2C40-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,100
16,290
17,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848066CDM2C40-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848075CDM2C40-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,100
16,290
17,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848091CDM2C40-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848100CDM2C40-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,100
16,290
17,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848109CDM2C40-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848118CDM2C40-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848127CDM2C40-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848136CDM2C40-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848145CDM2C40-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848161CDM2C40-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848170CDM2C40-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848179CDM2C40-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848188CDM2C40-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848197CDM2C40-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848206CDM2C40-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848215CDM2C40-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848231CDM2C40-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848240CDM2C40-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
19,170
17,253
18,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848249CDM2C40-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,480
13,932
15,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848258CDM2C40-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
19,170
17,253
18,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848267CDM2C40-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,480
13,932
15,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848276CDM2C40-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
19,170
17,253
18,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848285CDM2C40-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,480
13,932
15,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848301CDM2C40-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
19,500
17,550
19,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848310CDM2C40-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,650
14,085
15,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848319CDM2C40-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
19,500
17,550
19,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848328CDM2C40-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,650
14,085
15,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848337CDM2C40-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
19,500
17,550
19,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848346CDM2C40-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,650
14,085
15,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848355CDM2C40-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,970
15,273
16,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
47848371CDM2C40-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,380
12,942
14,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする