曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2D40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2D40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2D40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1998種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
1998種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48046778CDM2D40TF-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046787CDM2D40TF-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046796CDM2D40TF-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046805CDM2D40TF-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046821CDM2D40TF-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046830CDM2D40TF-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046839CDM2D40TF-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,110
15,399
16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046848CDM2D40TF-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046857CDM2D40TF-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,110
15,399
16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046866CDM2D40TF-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046875CDM2D40TF-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,110
15,399
16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046891CDM2D40TF-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046900CDM2D40TF-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046909CDM2D40TF-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046918CDM2D40TF-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046927CDM2D40TF-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046936CDM2D40TF-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,040
11,736
12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046945CDM2D40TF-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046961CDM2D40TF-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,100
16,290
17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046970CDM2D40TF-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046979CDM2D40TF-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,100
16,290
17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046988CDM2D40TF-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
48046997CDM2D40TF-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,100
16,290
17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047006CDM2D40TF-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047015CDM2D40TF-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047031CDM2D40TF-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047040CDM2D40TF-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047049CDM2D40TF-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047058CDM2D40TF-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047067CDM2D40TF-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047076CDM2D40TF-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047085CDM2D40TF-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047101CDM2D40TF-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047110CDM2D40TF-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047119CDM2D40TF-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047128CDM2D40TF-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047137CDM2D40TF-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,170
17,253
18,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047146CDM2D40TF-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,480
13,932
15,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047155CDM2D40TF-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,170
17,253
18,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047171CDM2D40TF-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,480
13,932
15,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047180CDM2D40TF-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,170
17,253
18,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047189CDM2D40TF-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,480
13,932
15,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047198CDM2D40TF-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,500
17,550
19,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047207CDM2D40TF-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,650
14,085
15,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047216CDM2D40TF-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,500
17,550
19,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047225CDM2D40TF-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,650
14,085
15,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047241CDM2D40TF-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,500
17,550
19,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047250CDM2D40TF-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,650
14,085
15,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047259CDM2D40TF-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,970
15,273
16,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
48047268CDM2D40TF-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,380
12,942
14,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする