エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4590種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4590種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48004936CDM2UZ40-25Z1-M9Nつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,330
15,597
17,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
48004945CDM2UZ40-25Z1-M9NSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
48004961CDM2UZ40-25Z1-M9Pつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,330
15,597
17,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
48004970CDM2UZ40-25Z1-M9PSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
48004979CDM2UZ40-25Z1-M9Bつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
48004988CDM2UZ40-25Z1-M9BSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
48004997CDM2UZ40-25Z1-H7Cつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,310
17,379
19,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005006CDM2UZ40-25Z1-H7CSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,960
13,464
14,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005015CDM2UZ40-25Z1-M9NWつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,660
15,894
17,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005031CDM2UZ40-25Z1-M9NWSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,140
12,726
13,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005040CDM2UZ40-25Z1-M9PWつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,660
15,894
17,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005049CDM2UZ40-25Z1-M9PWSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,140
12,726
13,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005058CDM2UZ40-25Z1-M9BWつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,660
15,894
17,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005067CDM2UZ40-25Z1-M9BWSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,140
12,726
13,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005076CDM2UZ40-25Z1-H7NFつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
20,190
18,171
19,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005085CDM2UZ40-25Z1-H7NFSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005101CDM2UZ40-25Z1-A96つき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,130
13,617
14,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005110CDM2UZ40-25Z1-A96Sつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005119CDM2UZ40-25Z1-A93つき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005128CDM2UZ40-25Z1-A93Sつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005137CDM2UZ40-25Z1-A90つき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,590
12,231
13,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005146CDM2UZ40-25Z1-A90Sつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005155CDM2UZ40-25Z1-B54つき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005171CDM2UZ40-25Z1-B54Sつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,690
13,221
14,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005180CDM2UZ40-25Z1-B64つき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,890
15,201
16,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005189CDM2UZ40-25Z1-B64Sつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005198CDM2UZ40-25Z1-C73Cつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005207CDM2UZ40-25Z1-C73CSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005216CDM2UZ40-25Z1-C80Cつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,000
15,300
16,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005225CDM2UZ40-25Z1-C80CSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005241CDM2UZ40-25Z1-B59Wつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,530
17,577
19,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005250CDM2UZ40-25Z1-B59WSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005259CDM2UZ40-25Z1-V-M9Nつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,650
16,785
18,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005268CDM2UZ40-25Z1-V-M9NSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,290
13,761
15,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005277CDM2UZ40-25Z1-V-M9Pつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,650
16,785
18,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005286CDM2UZ40-25Z1-V-M9PSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,290
13,761
15,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005295CDM2UZ40-25Z1-V-M9Bつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005311CDM2UZ40-25Z1-V-M9BSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005320CDM2UZ40-25Z1-V-H7Cつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,630
18,567
20,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005329CDM2UZ40-25Z1-V-H7CSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005338CDM2UZ40-25Z1-V-M9NWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,980
17,082
18,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005347CDM2UZ40-25Z1-V-M9NWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005356CDM2UZ40-25Z1-V-M9PWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,980
17,082
18,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005365CDM2UZ40-25Z1-V-M9PWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005381CDM2UZ40-25Z1-V-M9BWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,980
17,082
18,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005390CDM2UZ40-25Z1-V-M9BWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005399CDM2UZ40-25Z1-V-H7NFつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
21,510
19,359
21,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005408CDM2UZ40-25Z1-V-H7NFSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,720
15,048
16,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005417CDM2UZ40-25Z1-V-A96つき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
48005426CDM2UZ40-25Z1-V-A96Sつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする