旭光電機工業
ミニクリプトンPS35 220V フロスト
全長(mm)
67
定格電圧(V)
220
電力(W)
60
口金
E17
ガラス仕上
フロスト
外径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19202657
KRPS35E17220V60WS
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください