エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2C40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2C40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2C40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4220種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4220種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49187139CDM2C40-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187148CDM2C40-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187157CDM2C40-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187166CDM2C40-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187175CDM2C40-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187191CDM2C40-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187200CDM2C40-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187209CDM2C40-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187218CDM2C40-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187227CDM2C40-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187236CDM2C40-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187245CDM2C40-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187261CDM2C40-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187270CDM2C40-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187279CDM2C40-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187288CDM2C40-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187297CDM2C40-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,690
13,221
14,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187306CDM2C40-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187315CDM2C40-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187331CDM2C40-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187340CDM2C40-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187349CDM2C40-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187358CDM2C40-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187367CDM2C40-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187376CDM2C40-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187385CDM2C40-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187401CDM2C40-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187410CDM2C40-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187419CDM2C40-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187428CDM2C40-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187437CDM2C40-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187446CDM2C40-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,960
13,464
14,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187455CDM2C40-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,330
15,597
17,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187471CDM2C40-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187480CDM2C40-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187489CDM2C40-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187498CDM2C40-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187507CDM2C40-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187516CDM2C40-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187525CDM2C40-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187541CDM2C40-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187550CDM2C40-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187559CDM2C40-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,150
19,035
20,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187568CDM2C40-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,300
15,570
17,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187577CDM2C40-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,150
19,035
20,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187586CDM2C40-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,300
15,570
17,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187595CDM2C40-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,150
19,035
20,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187611CDM2C40-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,300
15,570
17,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187620CDM2C40-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,620
16,758
18,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
49187629CDM2C40-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,030
14,427
15,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする