エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2D40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2D40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2D40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2175種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2175種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49034198CDM2D40-125AZ1-Q-M9PVSつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
17,660
15,894
17,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034207CDM2D40-125AZ1-Q-M9BVつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
21,340
19,206
21,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034216CDM2D40-125AZ1-Q-M9BVSつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
17,660
15,894
17,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034225CDM2D40-125AZ1-Q-M9NWVつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
21,670
19,503
21,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034241CDM2D40-125AZ1-Q-M9NWVSつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
17,820
16,038
17,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034250CDM2D40-125AZ1-Q-M9PWVつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
21,670
19,503
21,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034259CDM2D40-125AZ1-Q-M9PWVSつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
17,820
16,038
17,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034268CDM2D40-125AZ1-Q-M9BWVつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
21,670
19,503
21,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034277CDM2D40-125AZ1-Q-M9BWVSつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
17,820
16,038
17,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034286CDM2D40-125AZ1-Q-A96Vつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
19,140
17,226
18,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034295CDM2D40-125AZ1-Q-A96VSつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
16,560
14,904
16,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034311CDM2D40-125AZ1-Q-A93Vつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
18,920
17,028
18,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034320CDM2D40-125AZ1-Q-A93VSつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034329CDM2D40-125AZ1-Q-A90Vつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
17,600
15,840
17,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034338CDM2D40-125AZ1-Q-A90VSつき125ロッド先端おねじロッドエンドあり
15,790
14,211
15,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034347CDM2D40-125AFZ1-M9NVつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
19,970
17,973
19,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034356CDM2D40-125AFZ1-M9NVSつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034365CDM2D40-125AFZ1-M9PVつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
19,970
17,973
19,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034381CDM2D40-125AFZ1-M9PVSつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034390CDM2D40-125AFZ1-M9BVつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
19,970
17,973
19,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034399CDM2D40-125AFZ1-M9BVSつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034408CDM2D40-125AFZ1-M9NWVつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
20,300
18,270
20,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034417CDM2D40-125AFZ1-M9NWVSつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034426CDM2D40-125AFZ1-M9PWVつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
20,300
18,270
20,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034435CDM2D40-125AFZ1-M9PWVSつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034451CDM2D40-125AFZ1-M9BWVつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
20,300
18,270
20,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034460CDM2D40-125AFZ1-M9BWVSつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034469CDM2D40-125AFZ1-A96Vつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
17,770
15,993
17,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034478CDM2D40-125AFZ1-A96VSつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034487CDM2D40-125AFZ1-A93Vつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034496CDM2D40-125AFZ1-A93VSつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034505CDM2D40-125AFZ1-A90Vつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034521CDM2D40-125AFZ1-A90VSつき125ロッド先端めねじ金具なしあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034530CDM2D40-150AZ1-M9NVつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
20,350
18,315
20,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034539CDM2D40-150AZ1-M9NVSつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
16,670
15,003
16,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034548CDM2D40-150AZ1-M9PVつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
20,350
18,315
20,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034557CDM2D40-150AZ1-M9PVSつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
16,670
15,003
16,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034566CDM2D40-150AZ1-M9BVつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
20,350
18,315
20,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034575CDM2D40-150AZ1-M9BVSつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
16,670
15,003
16,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034591CDM2D40-150AZ1-M9NWVつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
20,680
18,612
20,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034600CDM2D40-150AZ1-M9NWVSつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034609CDM2D40-150AZ1-M9PWVつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
20,680
18,612
20,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034618CDM2D40-150AZ1-M9PWVSつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034627CDM2D40-150AZ1-M9BWVつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
20,680
18,612
20,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034636CDM2D40-150AZ1-M9BWVSつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034645CDM2D40-150AZ1-A96Vつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
18,150
16,335
17,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034661CDM2D40-150AZ1-A96VSつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034670CDM2D40-150AZ1-A93Vつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
17,930
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034679CDM2D40-150AZ1-A93VSつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
15,460
13,914
15,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034688CDM2D40-150AZ1-A90Vつき150ロッド先端おねじ金具なしあり
16,610
14,949
16,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする