エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2U40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2U40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2U40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4352種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4352種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49051707CDM2U40-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,640
17,676
19,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051716CDM2U40-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051725CDM2U40-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,640
17,676
19,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051741CDM2U40-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051750CDM2U40-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,640
17,676
19,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051759CDM2U40-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051768CDM2U40-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,970
17,973
19,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051777CDM2U40-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,120
14,508
15,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051786CDM2U40-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,970
17,973
19,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051795CDM2U40-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,120
14,508
15,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051811CDM2U40-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,970
17,973
19,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051820CDM2U40-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,120
14,508
15,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051829CDM2U40-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051838CDM2U40-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051847CDM2U40-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051856CDM2U40-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051865CDM2U40-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051881CDM2U40-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,080
12,672
13,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051890CDM2U40-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,960
18,864
20,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051899CDM2U40-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,270
15,543
17,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051908CDM2U40-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,960
18,864
20,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051917CDM2U40-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,270
15,543
17,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051926CDM2U40-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,960
18,864
20,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051935CDM2U40-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,270
15,543
17,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051951CDM2U40-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
21,290
19,161
21,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051960CDM2U40-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051969CDM2U40-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
21,290
19,161
21,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051978CDM2U40-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051987CDM2U40-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
21,290
19,161
21,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49051996CDM2U40-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052005CDM2U40-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052021CDM2U40-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,170
14,553
16,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052030CDM2U40-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,540
16,686
18,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052039CDM2U40-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052048CDM2U40-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052057CDM2U40-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052066CDM2U40-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
22,030
19,827
21,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052075CDM2U40-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,340
16,506
18,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052091CDM2U40-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
22,030
19,827
21,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052100CDM2U40-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,340
16,506
18,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052109CDM2U40-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
22,030
19,827
21,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052118CDM2U40-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,340
16,506
18,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052127CDM2U40-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
22,360
20,124
22,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052136CDM2U40-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,510
16,659
18,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052145CDM2U40-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
22,360
20,124
22,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052161CDM2U40-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,510
16,659
18,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052170CDM2U40-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
22,360
20,124
22,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052179CDM2U40-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,510
16,659
18,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052188CDM2U40-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
19,830
17,847
19,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
49052197CDM2U40-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,240
15,516
17,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする