曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4190種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4190種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49093567CDM2T40-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,640
17,676
19,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093576CDM2T40-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093585CDM2T40-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,640
17,676
19,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093601CDM2T40-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093610CDM2T40-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,640
17,676
19,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093619CDM2T40-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093628CDM2T40-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,970
17,973
19,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093637CDM2T40-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,120
14,508
15,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093646CDM2T40-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,970
17,973
19,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093655CDM2T40-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,120
14,508
15,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093671CDM2T40-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,970
17,973
19,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093680CDM2T40-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,120
14,508
15,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093689CDM2T40-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093698CDM2T40-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093707CDM2T40-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093716CDM2T40-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093725CDM2T40-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093741CDM2T40-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,080
12,672
13,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093750CDM2T40-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,960
18,864
20,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093759CDM2T40-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,270
15,543
17,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093768CDM2T40-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,960
18,864
20,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093777CDM2T40-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,270
15,543
17,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093786CDM2T40-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,960
18,864
20,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093795CDM2T40-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,270
15,543
17,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093811CDM2T40-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
21,290
19,161
21,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093820CDM2T40-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093829CDM2T40-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
21,290
19,161
21,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093838CDM2T40-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093847CDM2T40-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
21,290
19,161
21,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093856CDM2T40-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093865CDM2T40-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093881CDM2T40-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,170
14,553
16,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093890CDM2T40-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,540
16,686
18,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093899CDM2T40-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093908CDM2T40-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093917CDM2T40-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093926CDM2T40-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
22,030
19,827
21,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093935CDM2T40-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,340
16,506
18,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093951CDM2T40-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
22,030
19,827
21,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093960CDM2T40-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,340
16,506
18,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093969CDM2T40-50AFZ1-M9PWVつき50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
20,350
18,315
20,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093978CDM2T40-50AFZ1-M9PWVSつき50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
16,500
14,850
16,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093987CDM2T40-50AFZ1-M9BWVつき50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
20,350
18,315
20,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093996CDM2T40-50AFZ1-M9BWVSつき50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
16,500
14,850
16,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094005CDM2T40-50AFZ1-A96Vつき50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
17,820
16,038
17,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094021CDM2T40-50AFZ1-A96VSつき50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
15,240
13,716
15,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094030CDM2T40-50AFZ1-A93Vつき50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
17,600
15,840
17,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094039CDM2T40-50AFZ1-A93VSつき50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
15,130
13,617
14,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094048CDM2T40-50AFZ1-A90Vつき50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094057CDM2T40-50AFZ1-A90VSつき50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする