曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2159種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2159種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49321855CDM2BZ40-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,930
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321871CDM2BZ40-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321880CDM2BZ40-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,930
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321889CDM2BZ40-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321898CDM2BZ40-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,930
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321907CDM2BZ40-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321916CDM2BZ40-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,260
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321925CDM2BZ40-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321941CDM2BZ40-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,260
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321950CDM2BZ40-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321959CDM2BZ40-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,260
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321968CDM2BZ40-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321977CDM2BZ40-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321986CDM2BZ40-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
49321995CDM2BZ40-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322011CDM2BZ40-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322020CDM2BZ40-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322029CDM2BZ40-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322038CDM2BZ40-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,250
17,325
19,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322047CDM2BZ40-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322056CDM2BZ40-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,250
17,325
19,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322065CDM2BZ40-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322081CDM2BZ40-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,250
17,325
19,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322090CDM2BZ40-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322099CDM2BZ40-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,580
17,622
19,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322108CDM2BZ40-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322117CDM2BZ40-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,580
17,622
19,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322126CDM2BZ40-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322135CDM2BZ40-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,580
17,622
19,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322151CDM2BZ40-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322160CDM2BZ40-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,050
15,345
16,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322169CDM2BZ40-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322178CDM2BZ40-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322187CDM2BZ40-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322196CDM2BZ40-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322205CDM2BZ40-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322221CDM2BZ40-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,320
18,288
20,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322230CDM2BZ40-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,640
14,976
16,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322239CDM2BZ40-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,320
18,288
20,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322248CDM2BZ40-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,640
14,976
16,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322257CDM2BZ40-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,320
18,288
20,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322266CDM2BZ40-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,640
14,976
16,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322275CDM2BZ40-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,650
18,585
20,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322291CDM2BZ40-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,800
15,120
16,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322300CDM2BZ40-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,650
18,585
20,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322309CDM2BZ40-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,800
15,120
16,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322318CDM2BZ40-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,650
18,585
20,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322327CDM2BZ40-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,800
15,120
16,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322336CDM2BZ40-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
18,120
16,308
17,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49322345CDM2BZ40-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,540
13,986
15,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする