曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2FZ40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2FZ40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2FZ40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2069種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2069種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49343896CDM2FZ40-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343905CDM2FZ40-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343921CDM2FZ40-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343930CDM2FZ40-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343939CDM2FZ40-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343948CDM2FZ40-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343957CDM2FZ40-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343966CDM2FZ40-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343975CDM2FZ40-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343991CDM2FZ40-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344000CDM2FZ40-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344009CDM2FZ40-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344018CDM2FZ40-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344027CDM2FZ40-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344036CDM2FZ40-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344045CDM2FZ40-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344061CDM2FZ40-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,690
13,221
14,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344070CDM2FZ40-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344079CDM2FZ40-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344088CDM2FZ40-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344097CDM2FZ40-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344106CDM2FZ40-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344115CDM2FZ40-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344131CDM2FZ40-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344140CDM2FZ40-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344149CDM2FZ40-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344158CDM2FZ40-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344167CDM2FZ40-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344176CDM2FZ40-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344185CDM2FZ40-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344201CDM2FZ40-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344210CDM2FZ40-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,960
13,464
14,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344219CDM2FZ40-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,330
15,597
17,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344228CDM2FZ40-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344237CDM2FZ40-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344246CDM2FZ40-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344255CDM2FZ40-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344271CDM2FZ40-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344280CDM2FZ40-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344289CDM2FZ40-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344298CDM2FZ40-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344307CDM2FZ40-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344316CDM2FZ40-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
21,150
19,035
20,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344325CDM2FZ40-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,300
15,570
17,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344341CDM2FZ40-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
21,150
19,035
20,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344350CDM2FZ40-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,300
15,570
17,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344359CDM2FZ40-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
21,150
19,035
20,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344368CDM2FZ40-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,300
15,570
17,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344377CDM2FZ40-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
18,620
16,758
18,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344386CDM2FZ40-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,030
14,427
15,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする