マーベル
フルハーネス 水平ももベルトタイプ
水平ももベルト:左右が独立した水平型なので、束縛感がなく、着心地が良い
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット
タイプ
ももベルト水平型
耐荷重(kg)
~130(M・L共通)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19251946
MAT-H700
フルハーネスサイズ:M
1100
¥
25,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
19251955
MAT-H700L
フルハーネスサイズ:L
1130
¥
26,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください