LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応

LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 - オーム電機LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 - オーム電機LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 - オーム電機LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 - オーム電機LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 - オーム電機

シーンに合せて選べる4種類の点灯モード
・ ナイトライトモード(暖黄色)
・ 暖黄色モード
・ 白色モード
・ MIXモード(白色・暖黄色)
明るさ 約260ルーメン(MIXモード)
連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)
保護等級 IPX4
単3形乾電池3本使用(別売)

本体質量(g)約118(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)(約)74×128保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267520LNP-B260-W
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする