LED電球 E26 全方向280°

LED電球 E26 全方向280° - オーム電機LED電球 E26 全方向280° - オーム電機LED電球 E26 全方向280° - オーム電機LED電球 E26 全方向280° - オーム電機LED電球 E26 全方向280° - オーム電機LED電球 E26 全方向280° - オーム電機LED電球 E26 全方向280° - オーム電機LED電球 E26 全方向280° - オーム電機

光の広がり約280°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
E26口金
電球色
5年保証対象商品
2個入り

仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寸法(mm)全長…108、最大径…55寿命40000h内容量1セット(2個)
注意
※次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
寸法(mm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267398LDA4L-G AG59 2P4.4113.6全長…108、最大径…55500
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
19267425LDA6L-G AG59 2P6.4131.2全長…108、最大径…55840、白熱電球60形相当
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする