貝印
KHSローズ豆お玉
持ち手がもちやすい形状で使いやすいステンレス製の小さめサイズのお玉です。味噌汁や豚汁作りなどで味噌をとくときにも便利な大きさがうれしいです。
色
ブラック
質量(g)
45
幅(cm)
6.5
長さ(cm)
21.5
素材
金属部:ステンレススチール、柄部:ポリプロピレン
奥行き(cm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19268080
DE5862
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください