貝印
KHSローズお玉
しっかり握れて持ちやすい形状のお玉です。
ワンショットでプレスされているため継ぎ目がなく衛生的。
フック用の穴付き引っ掛けて収納できます。
色
ブラック
質量(g)
95
幅(cm)
8.5
長さ(cm)
29.5
素材
金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン
奥行き(cm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19268116
DE5854
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください