曜日別特売

KHSローズかすあげ

KHSローズかすあげ - 貝印

ベーシックなサイズのかすあげ。
しっかり握れて持ちやすい形状のハンドルです。

ブラック質量(g)55幅(cm)10.3長さ(cm)31素材網部/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン奥行き(cm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268107DE5859
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする