栃木屋
ステンレス丸棒取手(傾斜型)
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途
医療機器・計測機器・通信機器等
材質
ステンレス
高さ(mm)
47
タイプ
オールステンレス裏取付型
ねじ径
M5
取付ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19266147
THA-332-50
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19266156
THA-332B-50
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください