ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65

ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 - オーム電機ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 - オーム電機ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 - オーム電機ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 - オーム電機ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 - オーム電機

アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー
ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)
卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ
高音質10W出力スピーカー
ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)
低音強調パッシブラジエーター搭載
Φ52mmフルレンジスピーカー搭載
USB-C充電式
保護等級IP65の防塵防水形

付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約641外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)電源DC5V 1A(USB-C給電)最大出力(W)実用:10通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧79dB充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)接続端子充電用…USB-Cポートスピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268561ASP-W280N
5,980
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする