住商モンブラン
Tシャツ 兼用 半袖
住商モンブランの調理用 Tシャツ、男女兼用半袖、ドライメッシュな素材を使用、カフェなどカジュアルな空間に似合う調理用 Tシャツです。
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
82
素材
ドライメッシュ
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19271860
2-512-5L
黒
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
19271869
2-513-5L
ネイビー
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください