YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ソーラーテレビリモコン
材質
ABS
電源
内蔵コンデンサ DC3.8V
本体質量(g)
約92
本体寸法
約W60×H175×D18mm
通信方式
赤外線(IR)方式
充電時間(分)
USB:約15(満充電までの目安)
ボタン数
22
定格入力
DC5V 0.5A
動作距離(m)
約7 ※使用機器や使用条件により異なります。
内容量
1個
関連資料:
(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19274231
RC28BK
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください