ポータブル電源

ポータブル電源 - nedius(スイデン)

大容量2400W
業務用製品を動かすことができる大容量バッテリーです。消費電力の少ない物は長時間使用することができます。
長寿命4000回サイクル
4000回の充放電ができるので毎日使用しても10年以上使用できます。容量は低下しますが、4000回の充放電後も使用可能です。
高耐久のプロ仕様
耐衝撃フレームで破損や事故などのトラブルを軽減します。フレームは持ち運びの際も掴みやすく便利です。
急速充電
100V電源で約2時間、ソーラーパネルで約13時間で充電可能。充電しながらの使用もできます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)
過充電・過剰放電・過熱などを制御し、バッテリーへの負担を軽減することで長寿命化と事故防止として機能しています。
安全性の高いバッテリー
構造上、高温や衝撃などによる事故のリスクが極めて低いのが特徴です。
LEDライト搭載
夜間・災害時・非常時に役立ちます。(点灯パターン5種)
電源供給ポート
AC100V×4 USB TypeA×4 USB TypeC×2 DC JACK×2 シガーソケット×1

質量(kg)26.5使用温度(℃)-10~45リサイクル回数4000定格出力(W)2400(瞬間最大出力4800)入力AC:100V騒音値(dB)53.4充電時間(時間)約2サイズ(mm)502×260×390バッテリー容量(Wh)2621内容量1台
注意
※防滴・防水構造ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19272255NPB-24
241,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする