15mm 高さ クリアカップ
(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。
(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。
(3) 高さ15mmですので、埋込樹脂の量が少なくて済みます。
(4) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
高さ(mm)15
外径(mm)1インチ(25.4
内容量1箱(50個)
(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。
(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。
(3) 高さ15mmですので、埋込樹脂の量が少なくて済みます。
(4) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。