カネシカ
面引鏝
材質
鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド/ブラック
内容量
1個(1丁)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
押さえ幅(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19278887
153198
外丸面:3、首の角度:6
86
50(従来品:35
本体:183×70×62(柄含む)、鏝台:85×70×0.2
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
19278905
153197
内丸面:3、首の角度:6
93
50(従来品:35)
本体:170×70×95(柄含む)、鏝台:85×70×0.2
¥
3,250
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください