曜日別特売

先丸鏝

先丸鏝 - カネシカ
用途下地壁の薄塗りや、セメント壁のツヤ出しなどの際に仕様背金にレーザースリットあり、スーパーハード接着材質鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材シルバー/ブラック/ナチュラルウッド質量(g)227板厚(mm)0.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×95×64内容量1個(1丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19278878153049
4,550
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする