Jコート7ブラック

Jコート7ブラック - ダイゾーニチモリJコート7ブラック - ダイゾーニチモリ

ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。
Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、
低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。
試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし
有機則、特化則、PRTR法非該当

用途自動車用アンダーコート剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像19281976JBC-07ジャバラシステム
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
商品画像19281985JBC-07Bペール缶
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする