曜日別特売

930-F-XED HEAT-LENS 保護ゴーグル

930-F-XED HEAT-LENS 保護ゴーグル - 山本光学

「絶対にくもらない」保護ゴーグルがさらに進化!
過酷な環境下でも安全な視界を確保、レンズが発熱するヒートレンズ機能「XED」搭載モデル
レンズ全体を面発熱させることで、レンズ内面の水分を蒸発させ、結露や凍結を防ぎます。
さらに、内側と外側のレンズの間にできた温度の緩衝層が結露を防止する「ダブルレンズ」に「高機能くもり止め」をコーティング。徹底的に「曇らない」ことにこだわったゴーグルです。
レンズの発熱時間が30%向上し、連続使用可能時間は約8.5時間に延長。
耐薬性に優れ、柔軟性が高く、肌に優しいシリコーンフレームです。
素早い装着性を実現する「SRベルト」です。
いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。

セット内容ティアオフレンズ(20 枚)、リチウムイオンバッテリー 、充電用USB コード、DC カールコードレンズ色クリア材質(フレーム)シリコーン材質(レンズ)ポリカーボネートバッテリー容量(mAh)6000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19281915930-F-XED
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする