曜日別特売

洗練型スポットエアコン

洗練型スポットエアコン - スイデン

1口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
低GWP冷媒『R32』採用
高いエネルギー消費効率
壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計
ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様
一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。
スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!
吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。
ポッキンプラグ標準装備
ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。
ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。
便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)

周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2/<排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19303211SS-25DL-1PT
オープン
125,900
138,490(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする