住商モンブラン
ドクターブレザーレディス長袖
住商モンブランのドクターコート ブレザータイプ 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート
色
白
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19293395
71-301-S
S
94
39
52
68
¥8,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
19293411
71-301-M
M
98
40
54
70
¥8,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
19293420
71-301-L
L
102
41
56
72
¥8,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
19293429
71-301-LL
LL
108
43
57
72
¥8,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
19293438
71-301-3L
3L
116
45
57
70
¥8,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください