曜日別特売
71-301-L ドクターブレザーレディス長袖 住商モンブラン 19293420

正面1

71-301-L ドクターブレザーレディス長袖 住商モンブラン 19293420
71-301-L ドクターブレザーレディス長袖 住商モンブラン 19293420

ドクターブレザーレディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード19293420品番71-301-L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

住商モンブランのドクターコート ブレザータイプ 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート

サイズ
L
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
色
白
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
性別
レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする