クーラーボックス フォレスC

クーラーボックス フォレスC - JEJアステージクーラーボックス フォレスC - JEJアステージクーラーボックス フォレスC - JEJアステージ

スポーツやキャンプなどで幅広く活躍します。
500mlペットボトルを立てて収納できます。
フタが外せるので、お手入れも簡単に出来ます。
肩掛けベルト付きです。
積み重ねしやすいフタ形状です。

用途クーラーボックス。使用の目安保冷剤:350gタイプを2個収納の目安ペットボトル:12本(500mL)付属品肩掛けベルト×1本ダークグレー質量(kg)1.3容量(L)13外寸(mm)W381×D258×H271内寸(mm)W306×D186×H226内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19289491#13 グレー13W381×D258×H271
オープン
1,880
2,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする