京セラ ECOSYS PA4000wx A4モノクロレーザープリンター

京セラ ECOSYS PA4000wx A4モノクロレーザープリンター - 京セラ
仕様●エミュレートプリント:PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS、PDF(要 KPDL3 設定)●プリント速度(A4/片面印刷時):モノクロ 40ページ/分●ページ記述言語:プリスクライブ●両面印刷機能:標準装備●最大出力解像度:Fine1200(1,200dpi×1,200dpi)●製品寿命(目安):20万ページまたは5年のいずれか早い方質量(kg)14.5(同梱トナーコンテナを含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×393×272(突起含まず)プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式給紙方法フロントカセット 1段 300枚(64g/m2)、手差し 120枚(64g/m2)用紙サイズカセット:A4(Legal)~A6R(StatementR)、105×148(mm)~216×356(mm)、Legal、Folio、Officio2、手差し:70×148(mm)~216×356(mm)インターフェイスUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×1、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct対応)RoHS指令(10物質対応)対応適合トナーTK-1261エコマーク認定番号24 155 027内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。,
※直送品は個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19304297PA4000wx
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする