曜日別特売

京セラ ECOSYS PA2600cwx A4カラーレーザープリンター

京セラ ECOSYS PA2600cwx A4カラーレーザープリンター - 京セラ
仕様●エミュレートプリント:PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換)AESサポート、PDF、XPS、Open XPS●プリント速度(A4/片面印刷時):カラー/白黒 26ページ/分●ページ記述言語:プリスクライブ●両面印刷機能:標準装備●最大出力解像度:9,600dpi相当×600dpi●製品寿命(目安):10万ページまたは5年のいずれか早い方質量(kg)21(トナーコンテナ含まず)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×329(突起含まず)プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式給紙方法カセット:250枚(80g/m2)、300枚(64g/m2)、手差し:50枚(A4/Letterサイズ以下)(80g/m2)、55枚(A4/Letterサイズ以下)(64g/m2)用紙サイズカセット:A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)、手差し:70mm×148mm~216mm×356mmインターフェイスネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×1、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)RoHS指令(10物質対応)対応適合トナーTK-5451シリーズエコマーク認定番号24155019内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。,
※直送品は個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19304306PA2600cwx
オープン
55,980
61,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする