SUGICO(スギコ)
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付
仕様
直結式
材質
銅
消費電力(W)
185
電源
単相100V
コード長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19314700
TO-177B-1 銅
¥
40,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください