デスク US-1S 平机(センタートレーなし)(組立サービスなし)

デスク US-1S 平机(センタートレーなし)(組立サービスなし) - プラス[家具]

スタンダードデスク USシリーズ US-1S センタートレーなし平机。
US-1Sシリーズは多彩なサイズバリエーションが特徴のデスクです。
センタートレーなし平机は奥行600、700、800mmの3タイプにそれぞれ幅600~2400mmまでの11サイズをご用意。
様々な環境に合うデスクをお選びいただけます。
天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。
天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
別売の机上棚にも対応します。
奥行700mm、800mmタイプの幅1000mm以上サイズには別売のサイドトレー(UR-S04-K)を取付可能です。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装対応0外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19324956UR-248HN WS/W4配線受け4個50.94天板:ホワイト、本体:ホワイト23142400
143,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19324965UR-248HN WM/W4配線受け4個50.94天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト23142400
143,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19324981UR-248HN T2/W4配線受け4個50.94天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト23142400
143,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19324990UR-208HN WS/W4配線受け2個43.42天板:ホワイト、本体:ホワイト19142000
132,400
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19324999UR-208HN WM/W4配線受け2個43.42天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト19142000
132,400
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325008UR-208HN T2/W4配線受け2個43.42天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト19142000
132,400
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325017UR-188HN WS/W4配線受け2個35.92天板:ホワイト、本体:ホワイト17141800
95,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325026UR-188HN WM/W4配線受け2個35.92天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト17141800
95,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325035UR-188HN T2/W4配線受け2個35.92天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト17141800
95,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325051UR-168HN WS/W4配線受け2個32.52天板:ホワイト、本体:ホワイト15141600
89,100
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325060UR-168HN WM/W4配線受け2個32.52天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト15141600
89,100
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325069UR-168HN T2/W4配線受け2個32.52天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト15141600
89,100
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325078UR-158HN WS/W4配線受け2個31.02天板:ホワイト、本体:ホワイト14141500
84,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325087UR-158HN WM/W4配線受け2個31.02天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト14141500
84,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325096UR-158HN T2/W4配線受け2個31.02天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト14141500
84,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325105UR-148HN WS/W4配線受け2個29.92天板:ホワイト、本体:ホワイト13141400
80,900
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325121UR-148HN WM/W4配線受け2個29.92天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト13141400
80,900
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325130UR-148HN T2/W4配線受け2個29.92天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト13141400
80,900
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325139UR-128HN WS/W4配線受け2個27.32天板:ホワイト、本体:ホワイト11141200
71,900
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325148UR-128HN WM/W4配線受け2個27.32天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト11141200
71,900
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325157UR-128HN T2/W4配線受け2個27.32天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト11141200
71,900
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325166UR-118HN WS/W4配線受け2個25.72天板:ホワイト、本体:ホワイト10141100
68,900
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325175UR-118HN WM/W4配線受け2個25.72天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト10141100
68,900
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325191UR-118HN T2/W4配線受け2個25.72天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト10141100
68,900
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325200UR-108HN WS/W4配線受け2個24.42天板:ホワイト、本体:ホワイト9141000
67,200
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325209UR-108HN WM/W4配線受け2個24.42天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト9141000
67,200
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325218UR-108HN T2/W4配線受け2個24.42天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト9141000
67,200
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325227UR-088HN WS/W4配線受け1個22.15天板:ホワイト、本体:ホワイト714800
65,700
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325236UR-088HN WM/W4配線受け1個22.15天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト714800
65,700
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325245UR-088HN T2/W4配線受け1個22.15天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト714800
65,700
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325261UR-068HN WS/W4配線受け1個19.05天板:ホワイト、本体:ホワイト514600
64,100
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325270UR-068HN WM/W4配線受け1個19.05天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト514600
64,100
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325279UR-068HN T2/W4配線受け1個19.05天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト514600
64,100
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325288UR-247HN WS/W4配線受け4個48.32天板:ホワイト、本体:ホワイト23142400
138,400
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325297UR-247HN WM/W4配線受け4個48.32天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト23142400
138,400
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325306UR-247HN T2/W4配線受け4個48.32天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト23142400
138,400
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325315UR-207HN WS/W4配線受け2個41.12天板:ホワイト、本体:ホワイト19142000
125,900
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325331UR-207HN WM/W4配線受け2個41.12天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト19142000
125,900
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325340UR-207HN T2/W4配線受け2個41.12天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト19142000
125,900
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325349UR-187HN WS/W4配線受け2個33.62天板:ホワイト、本体:ホワイト17141800
84,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325358UR-187HN WM/W4配線受け2個33.62天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト17141800
84,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325367UR-187HN T2/W4配線受け2個33.62天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト17141800
84,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325376UR-167HN WS/W4配線受け2個30.22天板:ホワイト、本体:ホワイト15141600
79,300
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325385UR-167HN WM/W4配線受け2個30.22天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト15141600
79,300
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325401UR-167HN T2/W4配線受け2個30.22天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト15141600
79,300
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325410UR-157HN WS/W4配線受け2個28.72天板:ホワイト、本体:ホワイト14141500
74,800
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325419UR-157HN WM/W4配線受け2個28.72天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト14141500
74,800
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325428UR-157HN T2/W4配線受け2個28.72天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト14141500
74,800
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325437UR-147HN WS/W4配線受け2個27.62天板:ホワイト、本体:ホワイト13141400
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325446UR-147HN WM/W4配線受け2個27.62天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト13141400
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする