曜日別特売

デスク US-W L型ワーク机(組立サービス付き)

デスク US-W L型ワーク机(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型ワーク机(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型ワーク机(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型ワーク机(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型ワーク机(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型ワーク机(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型ワーク机(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型ワーク机(組立サービス付き) - プラス[家具]

木製天板デスク US-W L型ワーク机。
L型平机やL型片袖机と比べ、拡張部分の奥行を700mmとしたより作業スペースの広いタイプです。
左側を拡張した左用、右側を拡張した右用と左右対象サイズがあります。
US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。
職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。
天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。
配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。

付属品配線受け4個材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全31種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19333995UR-1812W-7L W4/W456.7天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用18001200
154,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334011UR-1812W-7L WM/W456.7天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用18001200
154,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334020UR-1812W-7L T2/W456.7天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用18001200
154,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334029UR-1812W-7L LW/W456.7天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】700 左用18001200
183,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334038UR-1812W-7L PW/W456.7天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用18001200
183,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334047UR-1812W-7L LW/SBK56.7天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 左用18001200
183,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334056UR-1812W-7L PW/SBK56.7天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 左用18001200
183,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334065UR-1612W-7L W4/W452.4天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用16001200
147,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334081UR-1612W-7L WM/W452.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用16001200
147,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334090UR-1612W-7L T2/W452.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用16001200
147,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334099UR-1612W-7L LW/W452.4天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】700 左用16001200
175,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334108UR-1612W-7L PW/W452.4天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用16001200
175,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334117UR-1612W-7L LW/SBK52.4天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 左用16001200
175,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334126UR-1612W-7L PW/SBK52.4天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 左用16001200
175,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334135UR-1812W-7R W4/W456.7天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用18001200
154,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334151UR-1812W-7R WM/W456.7天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用18001200
154,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334160UR-1812W-7R T2/W456.7天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用18001200
154,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334169UR-1812W-7R LW/W456.7天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】700 右用18001200
183,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334178UR-1812W-7R PW/W456.7天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用18001200
183,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334187UR-1812W-7R LW/SBK56.7天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 右用18001200
183,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334196UR-1812W-7R PW/SBK56.7天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 右用18001200
183,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334205UR-1612W-7R W4/W452.4天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用16001200
147,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334221UR-1612W-7R WM/W452.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用16001200
147,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334230UR-1612W-7R T2/W452.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用16001200
147,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334239UR-1612W-7R LW/W452.4天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】700 右用16001200
175,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334248UR-1612W-7R PW/W452.4天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用16001200
175,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334257UR-1612W-7R LW/SBK52.4天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 右用16001200
175,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334266UR-1612W-7R PW/SBK52.4天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 右用16001200
175,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334275UR-1616W-7C W4/W456.9天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左右指定なし16001600
206,300
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334291UR-1616W-7C WM/W456.9天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左右指定なし16001600
206,300
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334300UR-1616W-7C T2/W456.9天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左右指定なし16001600
206,300
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする