曜日別特売

ベランダカーテン

ベランダカーテン - ヒラカワベランダカーテン - ヒラカワベランダカーテン - ヒラカワベランダカーテン - ヒラカワベランダカーテン - ヒラカワ

物干し竿に通すだけ!ベランダの雨よけ・目隠しなどに便利。雨に強い防水シートです。ループ付きで取り付け、取り外しも簡単。下部は、メッシュになっており、風が通るように仕上げました。戸建て・集合住宅等のベランダで重宝します。クリア素材で日当たりを妨げにくく、室内が暗くなりにくい。使わない時はカーテンのようにスライドでき、束ねられるバンド付き。シャワーカーテンにも使われている丈夫な素材です。

用途ループ付き ベランダ 目隠し 防水 洗濯物 目隠し カーテン材質シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、バンド・ループ・バイアス/ポリプロピレン質量(g)約470寸法(幅W×高さH)(cm)180×150(下部メッシュ/約高40)内容量1枚
注意
※風がある時の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19384831QT-192
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする