ジョイントクリーナー ホ付き レッド

ジョイントクリーナー ホ付き レッド 椿本興業 ジョイントクリーナー ホ付き レッド 椿本興業 ジョイントクリーナー ホ付き レッド 椿本興業 ジョイントクリーナー ホ付き レッド 椿本興業 ジョイントクリーナー ホ付き レッド 椿本興業 ジョイントクリーナー ホ付き レッド 椿本興業

Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。

用途
食品配管・樹脂チューブ清掃
樹脂バリ取り
各種コック・飲料サーバー清掃
その他産業用細管
ブラシ幅(mm)135 内容量1セット(10本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
ブラシ直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19404178 HBS-JH-10-R 205 260 10
オープン
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19404230 HBS-JH-20-R 205 280 20
オープン
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19404275 HBS-JH-30-R 215 390 30
オープン
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19404327 HBS-JH-40-R 215 470 40
オープン
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19404379 HBS-JH-50-R 225 778 50
オープン
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19404431 HBS-JH-60-R 225 828 60
オープン
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,750 / 税込 1,925
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする