SMC
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(28.98MB)
取扱説明書:
(1.95MB)
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50427015
AC20A-01-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427031
AC20A-01-R-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427040
AC20A-01-N-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427049
AC20A-01-NR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427058
AC20A-01-3-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427067
AC20A-01-3R-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427076
AC20A-01-3N-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427085
AC20A-01-3NR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427101
AC20A-01-J-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,710
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427110
AC20A-01-JR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,710
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427119
AC20A-01-JN-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,710
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427128
AC20A-01-JNR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,710
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427137
AC20A-01-3J-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427146
AC20A-01-3JR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427155
AC20A-01-3JN-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427171
AC20A-01-3JNR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
8,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427180
AC20A-01-2-D
1/8
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427189
AC20A-01-2R-D
1/8
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427198
AC20A-01-2N-D
1/8
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427207
AC20A-01-2NR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427216
AC20A-01-23-D
1/8
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427225
AC20A-01-23R-D
1/8
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427241
AC20A-01-23N-D
1/8
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427250
AC20A-01-23NR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427259
AC20A-01-2J-D
1/8
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
9,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427268
AC20A-01-2JR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
9,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427277
AC20A-01-2JN-D
1/8
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
9,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427286
AC20A-01-2JNR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
9,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427295
AC20A-01-23J-D
1/8
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427311
AC20A-01-23JR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427320
AC20A-01-23JN-D
1/8
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427329
AC20A-01-23JNR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427338
AC20A-01-6-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427347
AC20A-01-6R-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427356
AC20A-01-6N-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427365
AC20A-01-6NR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427381
AC20A-01-36-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427390
AC20A-01-36R-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427399
AC20A-01-36N-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427408
AC20A-01-36NR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427417
AC20A-01-6J-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427426
AC20A-01-6JR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427435
AC20A-01-6JN-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427451
AC20A-01-6JNR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427460
AC20A-01-36J-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
9,150
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427469
AC20A-01-36JR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
9,150
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427478
AC20A-01-36JN-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
9,150
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427487
AC20A-01-36JNR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
9,150
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427496
AC20A-01-C-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50427505
AC20A-01-CR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ