曜日別特売

AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50527018AC20A-N01CE4-136RZ-D1/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527027AC20A-N01CE4-136RZA-D1/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527036AC20A-N01CE4-136N-D1/8NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527045AC20A-N01CE4-136NZ-D1/8NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527061AC20A-N01CE4-136NZA-D1/8NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527070AC20A-N01CE4-136NR-D1/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527079AC20A-N01CE4-136NRZ-D1/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527088AC20A-N01CE4-136NRZA-D1/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527097AC20A-N01CE4-1C-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527106AC20A-N01CE4-1CZ-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527115AC20A-N01CE4-1CZA-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527131AC20A-N01CE4-1CR-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527140AC20A-N01CE4-1CRZ-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527149AC20A-N01CE4-1CRZA-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527158AC20A-N01CE4-1CN-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527167AC20A-N01CE4-1CNZ-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527176AC20A-N01CE4-1CNZA-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527185AC20A-N01CE4-1CNR-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527201AC20A-N01CE4-1CNRZ-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527210AC20A-N01CE4-1CNRZA-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527219AC20A-N01CE4-13C-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527228AC20A-N01CE4-13CZ-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527237AC20A-N01CE4-13CZA-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527246AC20A-N01CE4-13CR-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527255AC20A-N01CE4-13CRZ-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527271AC20A-N01CE4-13CRZA-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527280AC20A-N01CE4-13CN-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527289AC20A-N01CE4-13CNZ-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527298AC20A-N01CE4-13CNZA-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527307AC20A-N01CE4-13CNR-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527316AC20A-N01CE4-13CNRZ-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527325AC20A-N01CE4-13CNRZA-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527341AC20A-N01CE4-16C-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527350AC20A-N01CE4-16CZ-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527359AC20A-N01CE4-16CZA-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527368AC20A-N01CE4-16CR-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527377AC20A-N01CE4-16CRZ-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527386AC20A-N01CE4-16CRZA-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527395AC20A-N01CE4-16CN-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527411AC20A-N01CE4-16CNZ-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527420AC20A-N01CE4-16CNZA-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527429AC20A-N01CE4-16CNR-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527438AC20A-N01CE4-16CNRZ-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527447AC20A-N01CE4-16CNRZA-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527456AC20A-N01CE4-136C-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527465AC20A-N01CE4-136CZ-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527481AC20A-N01CE4-136CZA-D1/8NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527490AC20A-N01CE4-136CR-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527499AC20A-N01CE4-136CRZ-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50527508AC20A-N01CE4-136CRZA-D1/8NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする