曜日別特売

AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ30ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50932939AC30A-N02C-16-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50932948AC30A-N02C-16Z-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50932957AC30A-N02C-16R-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50932966AC30A-N02C-16RZ-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50932975AC30A-N02C-16N-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50932991AC30A-N02C-16NZ-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933000AC30A-N02C-16NR-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933009AC30A-N02C-16NRZ-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933018AC30A-N02C-136-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933027AC30A-N02C-136Z-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933036AC30A-N02C-136R-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933045AC30A-N02C-136RZ-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933061AC30A-N02C-136N-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933070AC30A-N02C-136NZ-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933079AC30A-N02C-136NR-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933088AC30A-N02C-136NRZ-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933097AC30A-N02C-18-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933106AC30A-N02C-18Z-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933115AC30A-N02C-18R-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933131AC30A-N02C-18RZ-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933140AC30A-N02C-18N-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933149AC30A-N02C-18NZ-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933158AC30A-N02C-18NR-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933167AC30A-N02C-18NRZ-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933176AC30A-N02C-138-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933185AC30A-N02C-138Z-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933201AC30A-N02C-138R-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933210AC30A-N02C-138RZ-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933219AC30A-N02C-138N-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933228AC30A-N02C-138NZ-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933237AC30A-N02C-138NR-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933246AC30A-N02C-138NRZ-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933255AC30A-N02C-V-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
20,680
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933271AC30A-N02C-V-Z-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
20,680
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933280AC30A-N02C-V-R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
20,680
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933289AC30A-N02C-V-RZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
20,680
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933298AC30A-N02C-V-N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
20,680
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933307AC30A-N02C-V-NZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
20,680
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933316AC30A-N02C-V-NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
20,680
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933325AC30A-N02C-V-NRZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
20,680
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933341AC30A-N02C-V-3-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
20,960
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933350AC30A-N02C-V-3Z-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
20,960
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933359AC30A-N02C-V-3R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
20,960
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933368AC30A-N02C-V-3RZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
20,960
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933377AC30A-N02C-V-3N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
20,960
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933386AC30A-N02C-V-3NZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
20,960
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933395AC30A-N02C-V-3NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
20,960
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933411AC30A-N02C-V-3NRZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
20,960
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933420AC30A-N02C-V-2-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
21,890
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50933429AC30A-N02C-V-2Z-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
21,890
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする