SMC
21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(0.49MB)
バスケットに入れる
736
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51354908
21-AF20-01-J-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51354917
21-AF20-01-JR-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51354926
21-AF20-01-2J-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51354935
21-AF20-01-2JR-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51354951
21-AF20-01-6J-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51354960
21-AF20-01-6JR-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51354969
21-AF20-01-CJ-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51354978
21-AF20-01-CJR-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51354987
21-AF20-01-6CJ-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51354996
21-AF20-01-6CJR-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355005
21-AF20-01B-J-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
3,790
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355021
21-AF20-01B-JR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
3,790
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355030
21-AF20-01B-2J-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355039
21-AF20-01B-2JR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355048
21-AF20-01B-6J-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355057
21-AF20-01B-6JR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355066
21-AF20-01B-CJ-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355075
21-AF20-01B-CJR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355091
21-AF20-01B-6CJ-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355100
21-AF20-01B-6CJR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355109
21-AF20-02-J-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355118
21-AF20-02-JR-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355127
21-AF20-02-2J-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355136
21-AF20-02-2JR-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355145
21-AF20-02-6J-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355161
21-AF20-02-6JR-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355170
21-AF20-02-CJ-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355179
21-AF20-02-CJR-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355188
21-AF20-02-6CJ-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355197
21-AF20-02-6CJR-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355206
21-AF20-02B-J-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
3,790
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355215
21-AF20-02B-JR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
3,790
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355231
21-AF20-02B-2J-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355240
21-AF20-02B-2JR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355249
21-AF20-02B-6J-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355258
21-AF20-02B-6JR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355267
21-AF20-02B-CJ-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355276
21-AF20-02B-CJR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355285
21-AF20-02B-6CJ-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355301
21-AF20-02B-6CJR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355310
21-AF20-N01-J-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355319
21-AF20-N01-JZ-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355328
21-AF20-N01-JR-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355337
21-AF20-N01-JRZ-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355346
21-AF20-N01-2J-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355355
21-AF20-N01-2JZ-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355371
21-AF20-N01-2JR-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355380
21-AF20-N01-2JRZ-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355389
21-AF20-N01-6J-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51355398
21-AF20-N01-6JZ-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ