SMC
21-AFD-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 マイクロミストセパレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
544
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51362285
21-AFD20-01-J-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362301
21-AFD20-01-JR-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362310
21-AFD20-01-2J-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362319
21-AFD20-01-2JR-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362328
21-AFD20-01-6J-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362337
21-AFD20-01-6JR-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362346
21-AFD20-01-CJ-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362355
21-AFD20-01-CJR-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362371
21-AFD20-01-6CJ-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362380
21-AFD20-01-6CJR-D
20
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362389
21-AFD20-01B-J-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362398
21-AFD20-01B-JR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362407
21-AFD20-01B-2J-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362416
21-AFD20-01B-2JR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362425
21-AFD20-01B-6J-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362441
21-AFD20-01B-6JR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362450
21-AFD20-01B-CJ-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,330
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362459
21-AFD20-01B-CJR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,330
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362468
21-AFD20-01B-6CJ-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362477
21-AFD20-01B-6CJR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362486
21-AFD20-02-J-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362495
21-AFD20-02-JR-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362511
21-AFD20-02-2J-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362520
21-AFD20-02-2JR-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362529
21-AFD20-02-6J-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362538
21-AFD20-02-6JR-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362547
21-AFD20-02-CJ-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362556
21-AFD20-02-CJR-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362565
21-AFD20-02-6CJ-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362581
21-AFD20-02-6CJR-D
20
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362590
21-AFD20-02B-J-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362599
21-AFD20-02B-JR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362608
21-AFD20-02B-2J-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362617
21-AFD20-02B-2JR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362626
21-AFD20-02B-6J-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362635
21-AFD20-02B-6JR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362651
21-AFD20-02B-CJ-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,330
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362660
21-AFD20-02B-CJR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,330
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362669
21-AFD20-02B-6CJ-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362678
21-AFD20-02B-6CJR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/8
¥
5,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362687
21-AFD20-N01-J-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362696
21-AFD20-N01-JZ-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362705
21-AFD20-N01-JR-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362721
21-AFD20-N01-JRZ-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362730
21-AFD20-N01-2J-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362739
21-AFD20-N01-2JZ-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362748
21-AFD20-N01-2JR-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362757
21-AFD20-N01-2JRZ-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362766
21-AFD20-N01-6J-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51362775
21-AFD20-N01-6JZ-D
20
1/8
NPT
なし
ドレンガイド1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ