DAISUKE 簡易偏心確認器

DAISUKE 簡易偏心確認器 - I-TOOL

Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。
受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。
Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。
ベアリングでワークが回転しやすい。
コンパクトでどこでも使える。
円筒ワークに合わせてサイズの変更が可能。

用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。長さ(mm)125幅(mm)41高さ(mm)66適合外径(Φmm)5~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19417977SN-5100
67,500
66,980
73,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする