曜日別特売

ヴァリアブル3WAYランタンライト

ヴァリアブル3WAYランタンライト - KANUCHI OUTDOOR

シーンに合わせてランタンライト・ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯・卓上ライトに形状を変えられる3WAY仕様
ランタン使用時は優しい暖色ライト
卓上ライトや読書灯のような使い方も可能

用途卓上ライトや読書灯、ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯、ランタンとして質量(g)約210(電池含まず)電源単3形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)全光束(Lm)最大約100(HIGH)・約50(LOW)・最大約160(トップライト)※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×130×155使用電球(ランタンライト)電球色LED(交換不可)・(トップライト)白色LED(交換不可)※LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。使用環境温度(℃)5~40電池寿命連続約20時間(LOW)・連続約12時間(HIGH)・連続約10時間(トップライト)※新品のアルカリ乾電池使用時 ※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。防水性防水機能なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19418440VLT-2CLA
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする