イチネンTASCO
ソーラーパネル
TA616PD・TA616PH用ソーラーパネル
用途
ポータブル電源の充電に
寸法(mm)
【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765
質量(kg)
8.3
使用温度範囲(℃)
ー10~65
最大出力(W)
220
IP等級
IP66
出力ポート
【DC7909コネクタケーブル(2m)】×20V×1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19417837
TA616PD-2
¥
86,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください