AIブックスキャナー Fancy S Pro

AIブックスキャナー Fancy S Pro - CZURAIブックスキャナー Fancy S Pro - CZURAIブックスキャナー Fancy S Pro - CZURAIブックスキャナー Fancy S Pro - CZURAIブックスキャナー Fancy S Pro - CZURAIブックスキャナー Fancy S Pro - CZUR

【3in1超多機能スキャナー】
欲しい機能は全てこの1台で実現!
1.【スキャナー】最大A3サイズ×1秒スキャン!溜まった書類も秒でスッキリ!
2.【ウェブカメラ】1200万画素×多関節アームでどんな角度でもキレイに撮れる!
3.【書画カメラ】WEB会議や講義でも大活躍!手元や資料を随時共有
4.多関節設計で、収納楽々&デスクすっきり!
5.マクロレン搭載&コインサイズもくっきり撮影可能

適合OCR:180種以上の言語対応、湾曲補正:AI画像補正分解能(dpi)330センサー1200万画素CMOS解像度4000×3000動作環境(ソフトウェア)<Win> OS:Windows XP/7/8/10/11 32/64 bit、<Mac> OS10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMacケーブルUSB:USB-A - USB-BLEDトップ:6500K寸法(縦×横×高さ)(mm)290×305×335フォーカスオートフォーカス対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFFスキャン方式ソフトボタン&ハンドボタンサイズ(mm)A3:420×297、A4:10フレームスピード(fps)60USBUSB2.0 Hi-Speed内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405368Fancy S Pro
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする