AIブックスキャナー Lens Pro

AIブックスキャナー Lens Pro - CZURAIブックスキャナー Lens Pro - CZURAIブックスキャナー Lens Pro - CZURAIブックスキャナー Lens Pro - CZUR

HDデュアルユースカメラ
カメラを回転させて、ビジネスミーティング、オンライン授業、在宅勤務用のHDカメラとしても利用可能。スキャン以外にも活用できるデバイスです。
高速スキャン&マルチターゲティング
1秒/ページという超高速スキャン速度で、複数のターゲット(カードなど)も同時にキャプチャ可能。
優れたパフォーマンス
12MPのHDカメラを搭載し、330DPIでのスキャンが可能。解像度は4032×3024ピクセルで、スキャンサイズは最大8.27×11.69インチ(A4サイズ)に対応しています。
コンパクト&ポータブル
サイズは(折畳時)78.5×105×346mmで、重さは427グラム(スマートフォン2台分の重さとほぼ同じ)。小型で折りたたみ可能なデザインで、持ち運びに便利なスキャナーです。

付属品USBケーブル/マニュアル/保証書適合OCR:180種以上の言語対応、スキャンスピード:1秒、湾曲補正方法:AI画像処理質量(g)427分解能(dpi)330解像度3968×2976動作環境(ソフトウェア)<Win> OS:Windows XP/7/8/10/11(32/64 bit)、<Mac> Mac OS 10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMacビット色:24ビットケーブルUSB:USB-A - USB-microBLEDトップ:○寸法(縦×横×高さ)(mm)(折畳時)78.5× 105×346、(展開時)234×105×352.5フォーカス固定フォーカス対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFF、動画:MJPEGスキャン方式ソフト内スキャンボタンサイズ(mm)A4:297×210画素数1200万画素フレームスピード(fps)15内蔵マイクイメージセンサーCMOSUSBUSB2.0 Hi-Speed内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405377Lenz Pro
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする