イチネンTASCO
ポータブル電源
アプリを使って操作や管理が可能。
パススルー給電&EPS機能搭載。
AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。
安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。
使用温度範囲(℃)
ー20~45
温度範囲(℃)
充電:0~45
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン充電池
保管温度範囲(℃)
ー20~45
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
充電時間
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19417819
TA616PD
AC充電コード、シガーソケットアダプター(充電用)、取扱説明書、保証書
432×270×300
19.4
【80%充電】約56分【100%充電】約1.5時間
384000(1229Wh)
¥
181,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19417828
TA616PH
AC充電コード、シガーソケットアダプター(充電用)、取扱説明書、保証書、滑り止めパッド×2
536×303×343
34
【80%充電】約88分【100%充電】約2時間
800000(2560Wh)
¥
304,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください